ETELEC ITALIA SPA - ETLGT31050 GUAINA TERMORESTRINGENTE+ADESIVO M/S 55/ - GT31050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 50 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 16 mm
Colore - Nero
Tipologia - A parete media
Confezione
1 PZ
EAN
8033501685607
Codice prodotto
ETLGT31050
Cod. produttore
GT31050
Produttore
ETL
Diametro interno prima della retrazione:
50 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
16 mm
Colore:
Nero
Tipologia:
A parete media
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
2 mm
Temperatura d'esercizio:
-55...125 °C
Sezione nominale:
0.5...300 mm²
Diametro nominale in pollici:
Altro
Omologazione UL:
no
Stampabile:
no
Un prodotto ETELEC ITALIA SPA
Scopri la serie ETELEC ITALIA SPA