pagina iniziale
in esaurimento

ESSE-CI SRL - ESC76DR48L4HPMB UPLIK MEDIUM/DR 48W 4000K HIGH POWER BIA

ESSE-CI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000434101

Codice prodotto

ESC76DR48L4HPMB

Cod. produttore

76DR48L4HPMB

Produttore

ESC

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Indiretta

Grado di protezione (IP):

IP40

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Rendimento luminoso delle lampade:

84 lm/W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4032 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.97

Larghezza:

130 mm

Altezza / Profondità:

40 mm

Lunghezza:

575 mm

UPLIK WALL Medium Diffusore PG (UGR<22) è una linea di apparecchi da parete che, con linee semplici e pulite, si integra perfettamente a qualsiasi tipo di ambiente. Le differenti emissioni, potenze, dimensioni e pacchetti luminosi offrono un’ampissima gamma di soluzioni per soddisfare qualsiasi esigenza illuminotecnica. UPLIK è disponibile nella versione con piantana per l’illuminazione di ambienti di lavoro grazie al diffusore con tecnologia DPL UGR<19. Emissione diretta con schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. Diffusore con tecnologia LIC (Lateral Indirect Control) per emissione parzialmente indiretta. Driver integrato. CRI>80. Mac Adams 3. Life Time 50.000 h - Garanzia integrale 5 anni. Sicurezza degli occhi: privo di rischio(Gruppo di rischio 0) in conformità con EN62471:2009. Corpo in alluminio. RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, elettronico ad alta frequenza con fattore di potenza >0,97. LED 48W 350mA 4000K 4032lm.