pagina iniziale

ESBE SRL - ESB43101300 ESBE MBA122 G1 MM 230VAC 2-P 10NM - 43101300

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB43101300 ESBE MBA122 G1    MM 230VAC 2-P 10NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro nominale - DN25

  • Connessioni - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Con collegamento accoppiamento 1 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193048583

Codice prodotto

ESB43101300

Cod. produttore

43101300

Produttore

ESB

Materiale del corpo:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Diametro nominale:

DN25

Connessioni:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Con collegamento accoppiamento 1:

Con collegamento accoppiamento 2:

Stadio di compressione articolo:

PN 32

Protezione della superficie:

Nichelato

Valore Kvs:

60

Perdita del KVS:

0 %

Frequenza:

50 Hz

Segnale di comando:

Due punti

Flusso di ritorno senza pressione:

Senza

Sistema di segnalazione della posizione:

Senza

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari:

no

Con i contatti finali:

no

Comando manuale:

no

Tempo di rotazione:

40 s

Grado di protezione (IP):

IP44

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Lunghezza del collegamento 1:

41 mm

Lunghezza del collegamento 2:

41 mm

Altezza:

98 mm

Le valvole della serie MBA120 sono valvole a sfera motorizzate a 2 vie con attuatore per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La valvola è a tenuta in conformità con la norma EN12266-1. La serie MBA120 è disponibile in DN15-32 ed è fornita in varie tipologie di collegamenti per soddisfare ogni necessità. L'attuatore è montato sulla valvola a sfera con una spina metallica che ne consente il montaggio / smontaggio in modo sicuro, semplice e rapido.