pagina iniziale

ESBE SRL - ESB43101000 ESBE MBA122 G1 MM WA 230VAC 2-P 10NM - 43101000

ESBE SRL
copiacopia
ESBE SRL - ESB43101000 ESBE MBA122 G1   MM WA 230VAC 2-P 10NM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Ottone

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro nominale - DN32

  • Connessioni - Altro

  • Con collegamento accoppiamento 1 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7330193048552

Codice prodotto

ESB43101000

Cod. produttore

43101000

Produttore

ESB

Materiale del corpo:

Ottone

Qualità del materiale:

Altro

Diametro nominale:

DN32

Connessioni:

Altro

Con collegamento accoppiamento 1:

no

Con collegamento accoppiamento 2:

Stadio di compressione articolo:

PN 32

Protezione della superficie:

Nichelato

Valore Kvs:

100

Perdita del KVS:

0 %

Frequenza:

50 Hz

Segnale di comando:

Due punti

Flusso di ritorno senza pressione:

Senza

Sistema di segnalazione della posizione:

Senza

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Trasmissione:

Con ingranaggi

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari:

no

Con i contatti finali:

no

Comando manuale:

no

Tempo di rotazione:

40 s

Grado di protezione (IP):

IP44

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente:

0...50 °C

Lunghezza del collegamento 1:

74 mm

Lunghezza del collegamento 2:

84 mm

Altezza:

103 mm

Le valvole della serie MBA120 sono valvole a sfera motorizzate a 2 vie con attuatore per l'uso in impianti di riscaldamento e raffreddamento. La valvola è a tenuta in conformità con la norma EN12266-1. La serie MBA120 è disponibile in DN15-32 ed è fornita in varie tipologie di collegamenti per soddisfare ogni necessità. L'attuatore è montato sulla valvola a sfera con una spina metallica che ne consente il montaggio / smontaggio in modo sicuro, semplice e rapido.