ERICO EUROPE B.V. - ERI590094 STRUT T-BOLT,S304,M10 ROD,40 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 10
Lunghezza - 40 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893028249
Codice prodotto
ERI590094
Cod. produttore
590094
Produttore
ERI
Materiale
Acciaio inox
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica
10
Lunghezza
40 mm
Larghezza della testa
34 mm
Adatto per guida di montaggio
sì
Premontato con rondella larga e dado.