ERICO EUROPE B.V. - ERI313120 U-SHAPED BRACKSTRUT TYPE A,M10 SCR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Altri
Completo di viti di fissaggio - sì
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
8711893131208
Codice prodotto
ERI313120
Cod. produttore
313120
Produttore
ERI
Adatto per
Profilo a C
Modello
Altri
Completo di viti di fissaggio
sì
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Zincato a caldo
Staffa a U per profilo strut tipo A, M10 Vite