ERICO EUROPE B.V. - ERI181211 CAT HP J-HOOK ANGLE BRACK,50MM D,6.3MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Singolo
Numero di bracci - 1
Materiale - Acciaio
Con materiale di fissaggio - sì
Diametro - 50 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893125627
Codice prodotto
ERI181211
Cod. produttore
181211
Produttore
ERI
Modello
Singolo
Numero di bracci
1
Materiale
Acciaio
Con materiale di fissaggio
sì
Diametro
50 mm
Sezione utile
2561 mm²
Carico ammissibile
270 N
Regolabile
no
Accoppiabile
sì
Ideale per il fissaggio su cemento, acciaio o superfici in legno. Offre un supporto ottimale ai cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni fino a (e incluse) Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ottica. Offre una capacità di riempimento e di carico superiore rispetto alla maggior parte delle altre alternative non continue di supporto per cavi. I profili arrotondati dei supporti a J assicurano il corretto supporto del raggio di piegatura dei cavi per la trasmissione di dati ad alte prestazioni. Alternativa economicamente vantaggiosa alle costose passerelle. Conforme a EN 50174-2. Conforme a ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569.