ENTRADE SRL - ENDPSM-0015 STABILIZZATORE ELETTROMEC. MONOF. 1500/1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079875776
Codice prodotto
ENDPSM-0015
Cod. produttore
PSM-0015
Produttore
END
Gli stabilizzatori di tensione in corrente alternata monofase della “Serie PSM FV”, sono apparecchiature specificamente progettate per l’impiego con Inverter Fotovoltaici in quanto hanno come loro principale caratteristica quella di poter effettuare una stabilizzazione della tensione proveniente sia dalla Rete d’Ingresso che dall’uscita sul lato Inverter. Qui di seguito riportiamo lo schema a blocchi del collegamento: Sono costituiti da un variatore di tensione motorizzato, che accoppiato ad un trasformatore, aumenta o diminuisce la tensione di ingresso in modo da mantenere la tensione d’ingresso e d’uscita al suo valore nominale. Il controllo dello stabilizzatore è affidato ad una scheda elettronica con DSP che digitalizza la tensione di rete, la corrente motore, legge le impostazioni e comanda direttamente il motore del Variac determinandone direzione e velocità. La lettura del valore efficace della tensione di rete in ingresso ovvia alla presenza di armoniche, mentre la lettura della corrente sul motore permette la protezione dello stesso da sovraccarico e cortocircuito. Lo stabilizzatore dispone, inoltre, di protezioni sia hardware che software e di segnalazioni visive sullo stato tramite voltmetro digitale, leds e buzzer per gli allarmi. Le tensioni dello stabilizzatore possono essere regolate finemente dall’utente tramite un apposito trimmer sul lato della morsettiera. Sulla scheda elettronica interna è inoltre possibile ricavare contatti puliti per le segnalazioni remote di allarme generalee di max/min tensione raggiunta. Tutti i ns. stabilizzatori sono progettati per poca manutenzione, robusti, efficienti, in grado di durare nel tempo e garantiti 24 mesi.