pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100604 MFZ61DX-UC

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100604 MFZ61DX-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Multifunzione

  • Corrente nominale a 250V AC - 10 A

  • 1° Unità di tempo d'intervallo - Minuti / ore

  • 1° intervallo da / a - 1...1

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312603055

Codice prodotto

EAK61100604

Cod. produttore

61100604

Produttore

EAK

Funzione:

Multifunzione

Corrente nominale a 250V AC:

10 A

1° Unità di tempo d'intervallo:

Minuti / ore

1° intervallo da / a:

1...1

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di azionamento:

Analogico con multifunzione

2° intervallo da / a:

0.5...60

2° Unità di tempo d'intervallo:

Secondi / minuti

Larghezza in numero di moduli:

0

Altezza di incasso:

18 mm

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti in scambio:

0

Tensione di alimentazione:

8...230 V

Tensione di comando 1:

8...230 V

Tipo di tensione di comando 1:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 1:

50...50 Hz

Tensione di comando 2:

0...0 V

Tipo di tensione di comando 2:

AC / DC

Frequenza tensione di comando 2:

0...0 Hz

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Carico nominale con lampade a incandescenza:

2000 W

Carico nominale con lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico nominale con lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

500 VA

Carico nominale con lampade fluorescenti (induttive):

1000 VA

1 contatto NO libero da potenziale 10A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 200W, lampade ad incandescenza 2000W*. Perdita in standby solo 0,02?0,4 watt. Dispositivo integrato per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 18 mm di profondita. Con la tecnologia brevettata Eltako Duplex (DX) i contatti normalmente privi di potenziale possono ancora commutare a passaggio zero quando si commutano 230 V AC 50 Hz e quindi ridurre drasticamente l'usura. Collegare semplicemente il conduttore neutro almorsetto (N) e L a 1(L). Cio fornisce un consumo aggiuntivo in standby di soli 0,1 watt. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. L'utenza commutata non puo essere collegata alla rete prima che sia terminata la breve sincronizzazione automatica dopo l'installazione. Ingresso tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC. La tensione di alimentazione e la stessa della tensione di controllo. Impostazioni di tempo tra 0,5 secondi e 1 ora. Funzioni F: RV = ritardo alla disattivazione. AV = ritardo di funzionamento. TI = generatore di clock che parte con impulso. IA = ritardo alla manovra comandato ad impulsi. EW = fugace contatto NO. AW = contatto NC fugace. * Il carico massimo puo essere utilizzato da un tempo di ritardo o un ciclo di clock di 5 minuti. Il carico massimo si riduce per tempi inferiori come segue: fino a 2 secondi 15%, fino a 2 minuti 30%, fino a 5 minuti 60%.