pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100501 ES61-UC

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK61100501 ES61-UC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312107966

Codice prodotto

EAK61100501

Cod. produttore

61100501

Produttore

EAK

1 contatto NO libero da potenziale 10A/250V AC. Lampade LED 230V fino a 200W, carico lampade ad incandescenza fino a 2000W. Nessuna perdita in standby. Per l'installazione. 45 mm di lunghezza, 45 mm di larghezza, 18 mm di profondita. La tecnologia ibridaall'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Tensione di controllo universale da 8 a 230 V UC all'ingresso di controllo +A1/-A2 o 230 V con corrente della lampada a incandescenza fino a5 mA all'ingresso di controllo (L)/-A2(N). L'utilizzo simultaneo di due potenziali sugli ingressi di controllo non e consentito. Rumore di commutazione molto basso. Non e necessaria alcuna alimentazione permanente, quindi nessuna perdita in standby. Utilizzando una bobina rele bistabile si evitano perdite di potenza e riscaldamento anche in modalita on. Il contatto del rele puo essere aperto o chiuso durante la messa in funzione. Sara sincronizzato alla prima operazione. Se questo interruttore a impulsi si trova in un circuito monitorato da un rele di disconnessione rete FR12-230V, non e necessario alcun carico di base aggiuntivo. Tuttavia, la tensione di monitoraggio dell'FR12-230V deve essere impostata su max. L'elettronica non ha un'alimentazione interna e quindi non viene consumata energia in nessuna posizione di contatto. Una corrente di controllo fluisce solo durante un breve impulso di controllo di 0,2 secondi. Questo attiva il microcontrollore, legge l'ultimo stato di commutazione dalla memoria senza tensione, commuta di conseguenza il rele bistabile nel suo stato opposto e riscrive il nuovo stato di commutazione nella memoria.