ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK22200030 R12-200-230V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli - 1
Profondità di incasso - 55 mm
Numero di contatti NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4010312200520
Codice prodotto
EAK22200030
Cod. produttore
22200030
Produttore
EAK
Funzione
Altri
Metodo di montaggio
Montaggio su guida DIN
Larghezza in numero di moduli
1
Profondità di incasso
55 mm
Numero di contatti NO
2
Numero di contatti NC
0
Numero di contatti di scambio
0
Tensione di comando 1
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1
AC
Frequenza tensione di comando 1
50...50 Hz
Tensione di comando 2
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2
AC / DC
Frequenza tensione di comando 2
0...0 Hz
Corrente nominale
16 A
Tensione di alimentazione
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Carico max. lampade a incandescenza
2300 W
Carico max. lampade fluorescenti
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale)
2300 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo)
500 VA
Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6)
10 A
2 poli 16A/250V AC. Dispositivi modulari per montaggio su guida DIN 60715 TH35 con comando manuale e indicatore di posizione dell'interruttore. 1 modulo = 18 mm di larghezza, 55 mm di profondita. Tempo al 100%. Richiesta di potenza di controllo 1,9 W. Contatti: 2 NO. Distanza tra i contatti 3 mm. Contatto/tensione di prova contatto 2000V e collegamenti di controllo/tensione di prova contatto 4000V. 25A dispositivi XR12. Contatto ausiliario installabile a posteriori KM12. E inoltre possibile utilizzare i rele di commutazione elettronici ER12DX-UC, ER12-200-UC e ER12-110-UC compatibili con i pin. La tensione di controllo universale UC copre le gamme di tensione da 12 a 230V AC a 50-60Hz e da 12 a 230V DC.