pagina iniziale

ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK22100231 FR12-230V

copiacopia
ELTAKO AUSTRIA GMBH - EAK22100231 FR12-230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312203255

Codice prodotto

EAK22100231

Cod. produttore

22100231

Produttore

EAK

1 contatto NO non libero da potenziale 16A/250V AC. Autoapprendimento. Lampade LED 230V fino a 200W, carico lampade ad incandescenza 2300W. Perdita in standby solo 0,8 watt. Dispositivo modulare per montaggio su guida DIN EN 60715 TH35. 1 modulo = 18 mm di larghezza e 58 mm di profondita. Tensione di alimentazione 230V e tensione di commutazione. La tecnologia ibrida all'avanguardia combina i vantaggi del controllo elettronico senza usura con l'elevata capacita di rele speciali. Il rele di disconnessionerete FR12-230V disconnette l'alimentazione una volta che tutti i carichi collegati in serie vengono spenti, impedendo cosi l'insorgere di eventuali campi elettromagnetici di disturbo. Sono accettabili piccoli carichi fino a 200 mA e, una volta scollegatii carichi maggiori, non impediscono la disconnessione del campo. Il limite viene appreso automaticamente dall'FR12 utilizzando un metodo brevettato, quindi non e necessario impostarlo manualmente. I carichi che assorbono piu di 200 mA sono costantemente definiti come carichi che dovrebbero causare il collegamento dell'alimentazione di linea. Finche non viene acceso alcun carico importante, un polo del circuito monitorato rimane isolato dalla rete. Il neutro e la terra sono collegati continuamente per evitare di fungere da antenna. Per il monitoraggio viene applicata una tensione CC con un'ondulazione residua estremamente bassa. Pertanto, e vietato ponticellare il contatto del rele, che alla fine causerebbe il guasto del dispositivo. All'accensione di un carico, il sezionatore di rete collega la fase monitorata dopo ca. 1 sec e il LED si illumina in rosso.