pagina iniziale
in esaurimento

ELPACK - EPKAU008723 BELDEN 8723 - AU008723

copiacopia
ELPACK - EPKAU008723 BELDEN 8723

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Numero di fili - 4

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Specifica isolamento fili - Polipropilene (PP)

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 305 M

EAN

8001021637604

Codice prodotto

EPKAU008723

Cod. produttore

AU008723

Produttore

EPK

Superficie conduttore:

Stagnato

Numero di fili:

4

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polipropilene (PP)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

4.06 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...75 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...75 °C

Valore NPV:

66 %

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 8723, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni