pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG8GV AWG8 GI/VE CAVO CSA-UL ST1015

ELPACK - CAVITEC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 8.366 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore del conduttore - Giallo-Verde

Confezione

  • 91 M

EAN

8001021351654

Codice prodotto

CVTAWG8GV

Cod. produttore

AWG8GV

Produttore

CVT

Sezione nominale del conduttore:

8.366 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Diametro esterno approssimativo:

6.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG8GV - AWG8 GI VE CAVO CSA-UL ST1015