pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG4N AWG4 NERO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG4N

ELPACK - CAVITEC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 21.15 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Nero

  • Schermo - no

Confezione

  • 91 M

EAN

8001024018059

Codice prodotto

CVTAWG4N

Cod. produttore

AWG4N

Produttore

CVT

sezione nominale del conduttore:

21.15 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Nero

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

10.1 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG4N - AWG4 NERO CAVO CSA-UL ST1015