pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18GR AWG18 CAVO GRIGIO - AWG18GR

ELPACK - CAVITEC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.823 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Grigio

  • Schermo - no

Confezione

  • 153 M

EAN

8001022545830

Codice prodotto

CVTAWG18GR

Cod. produttore

AWG18GR

Produttore

CVT

sezione nominale del conduttore:

0.823 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Grigio

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

2.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG18GR - AWG18 CAVO GRIGIO