pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18G AWG18 GIALLO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG18G

ELPACK - CAVITEC
copiacopia
ELPACK - CAVITEC - CVTAWG18G AWG18 GIALLO  CAVO CSA-UL ST1015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 0.823 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Giallo

  • Schermo - no

Confezione

  • 153 M

EAN

8001021919168

Codice prodotto

CVTAWG18G

Cod. produttore

AWG18G

Produttore

CVT

sezione nominale del conduttore:

0.823 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Giallo

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Giallo

Diametro esterno circa:

2.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C