pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG16R.1007 AWG 16 ROSSO STYLE 1007 - AWG16R.1007

ELPACK - CAVITEC
copiacopia
ELPACK - CAVITEC - CVTAWG16R.1007 AWG 16 ROSSO STYLE 1007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.31 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Colore filo - Rosso

  • Schermo - no

Confezione

  • 153 M

EAN

7449074960378

Codice prodotto

CVTAWG16R.1007

Cod. produttore

AWG16R.1007

Produttore

CVT

sezione nominale del conduttore:

1.31 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Colore filo:

Rosso

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Rosso

Diametro esterno circa:

2.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca ELPACK SPA, modello CVTAWG16R.1007 - AWG 16 ROSSO STYLE 1007