ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14G AWG14 GRIGIO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG14G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 2.08 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Isolamento filo - PVC
Colore filo - Grigio
Schermo - no
Confezione
153 M
EAN
8001024951998
Codice prodotto
CVTAWG14G
Cod. produttore
AWG14G
Produttore
CVT
sezione nominale del conduttore:
2.08 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Grigio
Schermo:
no
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
3.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C



