pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14BBL AWG14 BIANCO/BLU - AWG14BBL

ELPACK - CAVITEC
copiacopia
ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14BBL AWG14 BIANCO/BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 2.08 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Isolamento filo - PVC

  • Schermo - no

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 153 M

EAN

8001022617285

Codice prodotto

CVTAWG14BBL

Cod. produttore

AWG14BBL

Produttore

CVT

sezione nominale del conduttore:

2.08 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Isolamento filo:

PVC

Schermo:

no

Colore del rivestimento:

Bianco

Diametro esterno circa:

3.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-40...105 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...105 °C