ELPACK - CAVITEC - CVTAWG12R AWG12 ROSSO CAVO CSA-UL ST1015 - AWG12R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione nominale del conduttore - 3.3 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Isolamento filo - PVC
Colore filo - Rosso
Schermo - no
Confezione
153 M
EAN
8001021966995
Codice prodotto
CVTAWG12R
Cod. produttore
AWG12R
Produttore
CVT
sezione nominale del conduttore:
3.3 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Isolamento filo:
PVC
Colore filo:
Rosso
Schermo:
no
Colore del rivestimento:
Rosso
Diametro esterno circa:
4.2 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-40...105 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-40...105 °C



