ELPACK - CAVITEC - CVTAC03107A BELDEN 3107A 2X2XAWG22 SCH. (AC0310 - AC03107A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Stagnato
Numero di fili - 4
Elemento ritorto - Coppie
Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)
Marcatura filo - Colore
Confezione
305 M
EAN
8001022085145
Codice prodotto
CVTAC03107A
Cod. produttore
AC03107A
Produttore
CVT
Superficie conduttore:
Stagnato
Numero di fili:
4
Elemento ritorto:
Coppie
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Marcatura filo:
Colore
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno circa:
8.89 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-20...60 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Valore NPV:
78 %


