pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAC03105A BELDEN 3105A 1X2XAWG22 SCH. (AC0310 - AC03105A

ELPACK - CAVITEC
copiacopia
ELPACK - CAVITEC - CVTAC03105A BELDEN 3105A 1X2XAWG22 SCH. (AC0310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Stagnato

  • Numero di fili - 2

  • Elemento ritorto - Coppie

  • Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)

  • Marcatura filo - Colore

Confezione

  • 305 M

EAN

8719605005830

Codice prodotto

CVTAC03105A

Cod. produttore

AC03105A

Produttore

CVT

Superficie conduttore:

Stagnato

Numero di fili:

2

Elemento ritorto:

Coppie

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Film + treccia

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno circa:

7.14 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

78 %

ELPACK - CAVITEC : BELDEN 3105A 1X2XAWG22 SCH. (AC0310, Cavo per trasmissione dati e telecomunicazioni