pagina iniziale

Elicent ® - REGOLATORE POLAR 0,5 A RVS/L - 2RV4097

copiacopia
Elicent ® - REGOLATORE POLAR 0,5 A RVS/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

  • Tipo di accessorio elettrico - Regolatore di velocità

  • Accessorio - vero

  • Pezzo di ricambio - falso

Confezione

  • PZ

EAN

8016510073184

Codice prodotto

Cod. produttore

2RV4097

Produttore

ELI

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Tipo di accessorio elettrico:

Regolatore di velocità

Accessorio:

vero

Pezzo di ricambio:

falso

RVS/L Regolatore per ventilatori da soffitto serie POLAR EVOlution - Variatore di tensione ad autotrasformatore con comando per luce - Adatto per la regolazione di un singolo agitatore da soffitto della serie POLAR EVOlution - Regolazione 5 velocità - Assenza di ronzio elettrico al motore - Alimentazione monofase 230V - 50Hz - Corrente Max. 0,5 A - Grado di protezione IP42 - Peso 0,7 Kg - Dimensioni 118 x 118 x 58 mm - Marcatura CE