pagina iniziale

Elicent ® - HD 300PX MANUALE CROMATO ASCIUGAMANI - 4HD0014

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A parete

  • Flusso (portata aria) - 330 m³/h

  • Colore - Cromo

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Frequenza di rete - 50 Hz

Confezione

  • PZ

EAN

8016510072958

Codice prodotto

Cod. produttore

4HD0014

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

A parete

Flusso (portata aria):

330 m³/h

Colore:

Cromo

Materiale (del corpo):

Acciaio

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 kV

Grado di protezione (IP):

IP23

Composizione:

Dispositivo completo

Direzione:

Verso il basso

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

HD 300PX MANUALE CROMATO - Asciugamani Antivandalo Manuale CROMATO -Spegnimento temporizzato 35 secondi -Flusso d’aria calda (53°C) ad alta velocità (96km/h) per un asciugatura veloce -Dima di foratura fornita di serie