pagina iniziale

Elicent ® - HD 100A AUTOMATICO ASCIUGAMANI - 4HD0015

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A parete

  • Flusso (portata aria) - 240 m³/h

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Frequenza di rete - 50 Hz

Confezione

  • PZ

EAN

8016510072965

Codice prodotto

Cod. produttore

4HD0015

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

A parete

Flusso (portata aria):

240 m³/h

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 kV

Grado di protezione (IP):

IP21

Composizione:

Dispositivo completo

Direzione:

Verso il basso

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

HD 100A AUTOMATICO - Asciugamani Classico AUTOMATICO- Asciugamani con coperchio rinforzato in termoplastica ABS ignifuga e anti-UV Azionamento automatico