pagina iniziale

Elicent ® - ESTYLE 90 PERFORMANCE ASPIRATORE - 2MU7830

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A parete

  • Diametro nominale - 90

  • Flusso (portata aria) - 81

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • PZ

EAN

8016510062843

Codice prodotto

Cod. produttore

2MU7830

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

A parete

Diametro nominale:

90

Flusso (portata aria):

81

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di rete:

50

Tensione nominale:

230

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Dispositivo completo

Direzione:

Espulsione

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

ESTYLE 90 PERFORMANCE - Aspiratore elicoidale - Frontale ultraslim - Espulsione diretta - ø 90 mm