pagina iniziale

Elicent ® - ELIX 100 TIMER ASPIRATORE CENTRIFUGO - 2EV1060

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A parete

  • Diametro nominale - 100

  • Flusso (portata aria) - 97

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • PZ

EAN

8016510040490

Codice prodotto

Cod. produttore

2EV1060

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

A parete

Diametro nominale:

100

Flusso (portata aria):

97

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di rete:

50

Tensione nominale:

230

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Dispositivo completo

Direzione:

Espulsione

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

ELIX TIMER - Aspiratore centrifugo con boccaglio centrale - Espulsione in condotto - Timer con spegnimento ritardato - ø 100 mm