Elicent ® - CALDO 500 ANTIGELO TERMOCONVETTORE - 4TC0503
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A parete
Colore - Alluminio
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio / Plastica
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 kV
Confezione
PZ
EAN
8016510072989
Codice prodotto
Cod. produttore
4TC0503
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
A parete
Colore:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio / Plastica
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 kV
Grado di protezione (IP):
IP21
Composizione:
Dispositivo completo
Direzione:
Radiale
Compatibile con Apple HomeKit:
falso
Compatibile con Google Assistant:
falso
Compatibile con Amazon Alexa:
falso
Supporto a IFTTT disponibile:
falso


