pagina iniziale

Elicent ® - CALDO 2000 TERMOCONVETTORE - 4TC2008

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete / pavimento

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio / Plastica

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 kV

Confezione

  • PZ

EAN

8016510072996

Codice prodotto

Cod. produttore

4TC2008

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

Parete / pavimento

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio / Plastica

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Composizione:

Dispositivo completo

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

CALDO 2000 - Termoconvettore a Convezione con Tre Livelli di Potenza 750/1250/2000 W, Termostato Regolabile - Superficie Riscaldata 20m²