ELICENT (MAICO) - ELI1XI1107 IC-ATX 100 M LG STD IMQ18
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079685986
Codice prodotto
ELI1XI1107
Cod. produttore
1XI1107
Produttore
ELI
Aspiratori centrifughi pale avanti antideflagranti. IMPIEGO: • Ventilazione di ambienti nei quali sia necessario garantire sicurezza per la presenza di gas, e miscele infiammabili o sostanze che, in determinate condizioni, possano sviluppare atmosfere esplosive (zona 1/21) dovute a gas (II2G) e/o polveri infiammabili (II2D/II2GD). • La classificazione e identificazione di tali ambienti deve essere eff ettuata da autorità preposte. • Per le caratteristiche costruttive e di prestazioni gli apparecchi delle serie IC ATEX e IC ATEX INOX devono sempre essere collegati a tratti di tubazioni o a sistemi (serrande di taratura) che con la loro resistenza limitano l’assorbimento del motore fino a raggiungere i valori riportati sulla targa. NB: i motori antideflagranti non sono idonei alla regolazione della velocità. CARATTERISTICHE: • Aspiratori centrifughi da condotto. • Adatti per aria con temperatura da -20°C a +40°C. • Conformi alla direttiva ATEX 94/9 CE e 2014/34/UE. • Marcatura ATEX gruppo II2G. • Costruzione certificata da IMQ secondo la EN 14986 (Certifi cato IMQ 10 ATEX 018