pagina iniziale

Elicent ® - REGOLATORE 1,5 A RVS PLUS EVO PER COMANDARE FINO A 4 APPARECCHI (SENZA KIT LUCE) - 2RV4200

copiacopia
Elicent ® - REGOLATORE 1,5 A RVS PLUS EVO PER COMANDARE FINO A 4 APPARECCHI (SENZA KIT LUCE)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

  • Tipo di accessorio elettrico - Regolatore di velocità

  • Accessorio - vero

  • Pezzo di ricambio - falso

Confezione

  • PZ

EAN

8016510073207

Codice prodotto

Cod. produttore

2RV4200

Produttore

ELI

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Tipo di accessorio elettrico:

Regolatore di velocità

Accessorio:

vero

Pezzo di ricambio:

falso

RVS PLUS EVO Regolatore multiplo (Max 1,5 A) - Permette la regolazione - contemporanea di: n° 4 Agitatori per - POLAR EVOlution - Variatore di tensione ad autotrasformatore - Regolazione 5 velocità - Assenza di ronzio elettrico al motore - Interruttore ON/OFF di tipo luminoso - Alimentazione - monofase 230V - 50/60Hz - Corrente max. 1,5 A - Grado di protezione IP42 - Peso 1,8 Kg - Dimensioni 158 x 118 x 76 mm - Marcatura CE