pagina iniziale

Elicent ® - REC DUO 100 PLUS RECUPERATORE MONOSTANZA RC - 2RC1301

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A parete

  • Diametro nominale - 100 mm

  • Flusso (portata aria) - 40 m³/h

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • PZ

EAN

8016510072873

Codice prodotto

Cod. produttore

2RC1301

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

A parete

Diametro nominale:

100 mm

Flusso (portata aria):

40 m³/h

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 kV

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Dispositivo completo

Direzione:

Aspirazione / Espulsione

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

REC DUO 100 PLUS RC - Unità di VMC decentralizzata - Doppio flusso con recupero di calore - Timer e umidostato regolabili - Telecomando - ø100 mm