pagina iniziale

Elicent ® - POLAR EVOLUTION 90/36 - 3EL3006

copiacopia
Elicent ® - POLAR EVOLUTION 90/36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • Diametro nominale - 900 mm

  • Flusso (portata aria) - 5150 m³/h

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio / Plastica

Confezione

  • PZ

EAN

8016510072880

Codice prodotto

Cod. produttore

3EL3006

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

Soffitto

Diametro nominale:

900 mm

Flusso (portata aria):

5150 m³/h

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Lamiera d'acciaio / Plastica

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 kV

Grado di protezione (IP):

IP00

Composizione:

Dispositivo completo

Direzione:

Altri

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

POLAR EVOLUTION 90/36 - Ventilatori da soffitto reversibili - Uso residenziale, commerciale e industriale -Risparmio energetico garantito Ø 900 mm