Elicent ® - POLAR EVOLUTION 120/48 - 3EL3057
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
Diametro nominale - 1200 mm
Flusso (portata aria) - 10080 m³/h
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Lamiera d'acciaio / Plastica
Confezione
PZ
EAN
8016510072897
Codice prodotto
Cod. produttore
3EL3057
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
Soffitto
Diametro nominale:
1200 mm
Flusso (portata aria):
10080 m³/h
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Lamiera d'acciaio / Plastica
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 kV
Grado di protezione (IP):
IP00
Composizione:
Dispositivo completo
Direzione:
Altri
Compatibile con Apple HomeKit:
falso
Compatibile con Google Assistant:
falso
Compatibile con Amazon Alexa:
falso
Supporto a IFTTT disponibile:
falso