pagina iniziale

Elicent ® - HR 100 ASCIUGACAPELLI - 4HR0003

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A parete

  • Flusso (portata aria) - 40 m³/h

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

  • Frequenza di rete - 50 Hz

Confezione

  • PZ

EAN

8016510073016

Codice prodotto

Cod. produttore

4HR0003

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

A parete

Flusso (portata aria):

40 m³/h

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 kV

Grado di protezione (IP):

IP23

Composizione:

Dispositivo completo

Direzione:

Altri

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

HR 100 ASCIUGACAPELLI - Asciugacapelli da parete - Sistema di sicurezza per lo spegnimento automatico dopo 15 minuti di uso ininterrotto - Design piacevole e compatto - Coperchio in ABS