Elicent ® - HD 100P MANUALE ASCIUGAMANI - 4HD0012
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - A parete
Flusso (portata aria) - 240 m³/h
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Frequenza di rete - 50 Hz
Confezione
PZ
EAN
8016510072934
Codice prodotto
Cod. produttore
4HD0012
Produttore
ELI
Metodo di montaggio:
A parete
Flusso (portata aria):
240 m³/h
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 kV
Grado di protezione (IP):
IP21
Composizione:
Dispositivo completo
Direzione:
Verso il basso
Compatibile con Apple HomeKit:
falso
Compatibile con Google Assistant:
falso
Compatibile con Amazon Alexa:
falso
Supporto a IFTTT disponibile:
falso