ELETTROCANALI SRL - ETNECTT3213B Tappo term. minicanale dim. 32x13 bianco - ECTT3213B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 32 mm
Profondità - 13 mm
Tipologia - Simmetrico
Adatto per - Sinistra/destra
Rivestimento per taglio - no
Confezione
50 PZ
EAN
8053676578832
Codice prodotto
ETNECTT3213B
Cod. produttore
ECTT3213B
Produttore
ETN
Larghezza:
32 mm
Profondità:
13 mm
Tipologia:
Simmetrico
Adatto per:
Sinistra/destra
Rivestimento per taglio:
no
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
ABS
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Film protettivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Resistenza agli urti:
IK07


