ELETTROCANALI SRL - ETNECTP2025T Tubo polipropilene HF 33323 25 nero tir - ECTP2025T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Polipropilene (PP)
Senza alogeni - sì
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma
Con manicotto - no
Confezione
50 M
EAN
8055035963570
Codice prodotto
ETNECTP2025T
Cod. produttore
ECTP2025T
Produttore
ETN
Materiale:
Polipropilene (PP)
Senza alogeni:
sì
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Pieghevole, a memoria di forma
Con manicotto:
no
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
sì
Su legno:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
Diametro interno:
18.5 mm
Diametro esterno:
25 mm
Temperatura d'esercizio:
-15...90 °C
Strato interno ultra scorrevole:
sì
Con indicazione del contatore:
no
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005


