pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECTP2020T Tubo polipropilene HF 33323 20 nero TF - ECTP2020T

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECTP2020T Tubo polipropilene HF 33323 20 nero TF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Senza alogeni -

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Con manicotto - no

Confezione

  • 100 M

EAN

8032636763402

Codice prodotto

ETNECTP2020T

Cod. produttore

ECTP2020T

Produttore

ETN

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Con manicotto:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

Montaggio a incasso:

A parete:

Su legno:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Diametro interno:

13.9 mm

Diametro esterno:

20 mm

Temperatura d'esercizio:

-15...90 °C

Strato interno ultra scorrevole:

Con indicazione del contatore:

no

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

TUBO CORR. PP HF 23323 Ø20 mm - 100 m - CON TIRAFILO