pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECTP1240T Tubo polipropilene 22323 40 arancio TF - ECTP1240T

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECTP1240T Tubo polipropilene 22323 40 arancio TF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Polipropilene (PP)

  • Senza alogeni -

  • Esecuzione resistente alla fiamma - no

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Con manicotto - no

Confezione

  • 25 M

EAN

8033954870414

Codice prodotto

ETNECTP1240T

Cod. produttore

ECTP1240T

Produttore

ETN

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Con manicotto:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

Montaggio a incasso:

A parete:

no

Su legno:

no

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Diametro interno:

31 mm

Diametro esterno:

40 mm

Temperatura d'esercizio:

-15...90 °C

Strato interno ultra scorrevole:

Con indicazione del contatore:

no

Colore:

Arancione

Numero RAL:

2004

TUBO CORR. PP HF 22323 Ø40 mm - 25 m - CON TIRAFILO - ARANCIO