pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECTI32W02 Giunzione a T ispezionabile 32 conf 2 p - ECTI32W02

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECTI32W02 Giunzione a T ispezionabile  32 conf 2 p

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PVC

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Superficie lucidata - no

  • Tipologia - Aperto

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8033954878458

Codice prodotto

ETNECTI32W02

Cod. produttore

ECTI32W02

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Protezione della superficie:

Non trattato

Superficie lucidata:

no

Tipologia:

Aperto

Diametro esterno:

25 mm

Angolo:

90...90 °

DERIVAZIONE T ISPEZIONABILE IP40 Ø32 mm - GRIGIA conf 2 pz