ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1540B-2 Tubo rigido 33211 40 - 2 m bicchierato - ECTG1540B-2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Senza alogeni - no
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Rigido
Con manicotto - sì
Confezione
14 M
EAN
8032793879763
Codice prodotto
ETNECTG1540B-2
Cod. produttore
ECTG1540B-2
Produttore
ETN
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Con manicotto:
sì
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Medio (classe 3)
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
sì
Su legno:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Macchine e installazione impianti:
sì
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
sì
Terreno:
sì
Diametro interno:
35.9 mm
Diametro esterno:
40 mm
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Strato interno ultra scorrevole:
no
Con indicazione del contatore:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


