pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1525B Tubo rigido 33211 25 - 3 m bicchierato - ECTG1525B

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1525B Tubo rigido 33211  25 - 3 m bicchierato

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Senza alogeni - no

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Con manicotto -

Confezione

  • 51 M

EAN

8032793876984

Codice prodotto

ETNECTG1525B

Cod. produttore

ECTG1525B

Produttore

ETN

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Con manicotto:

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

Montaggio a incasso:

A parete:

Su legno:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

Terreno:

Diametro interno:

21.7 mm

Diametro esterno:

25 mm

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Strato interno ultra scorrevole:

no

Con indicazione del contatore:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

TUBO RIGIDO PVC 33211 Ø25 mm - 3 m - BICCHIERATO