pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1250 Tubo rigido 22211 50 - 3 m - ECTG1250

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1250 Tubo rigido 22211  50 - 3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Senza alogeni - no

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Rigido

  • Con manicotto - no

Confezione

  • 15 M

EAN

8032793879534

Codice prodotto

ETNECTG1250

Cod. produttore

ECTG1250

Produttore

ETN

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Rigido

Con manicotto:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Leggero (classe 2)

Montaggio a incasso:

A parete:

Su legno:

Parete forata:

Installazione in calcestruzzo:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Diametro interno:

46.4 mm

Diametro esterno:

50 mm

Temperatura d'esercizio:

-5...60 °C

Strato interno ultra scorrevole:

no

Con indicazione del contatore:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

TUBO RIGIDO PVC 22211 Ø50 mm - 3 m