ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1232B Tubo rigido 22211 32 - 3 m bicchierato - ECTG1232B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Senza alogeni - no
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Rigido
Con manicotto - sì
Confezione
30 M
EAN
8032793879633
Codice prodotto
ETNECTG1232B
Cod. produttore
ECTG1232B
Produttore
ETN
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Con manicotto:
sì
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Leggero (classe 2)
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
sì
Su legno:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
Diametro interno:
29.1 mm
Diametro esterno:
32 mm
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Strato interno ultra scorrevole:
no
Con indicazione del contatore:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


