ELETTROCANALI SRL - ETNECTG1220B Tubo rigido 22211 20 - 3 m bicchierato - ECTG1220B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC
Senza alogeni - no
Esecuzione resistente alla fiamma - sì
Comportamento alla piegatura - Rigido
Con manicotto - sì
Confezione
102 M
EAN
8032793879619
Codice prodotto
ETNECTG1220B
Cod. produttore
ECTG1220B
Produttore
ETN
Materiale:
PVC
Senza alogeni:
no
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Comportamento alla piegatura:
Rigido
Con manicotto:
sì
Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:
Leggero (classe 2)
Montaggio a incasso:
sì
A parete:
sì
Su legno:
sì
Parete forata:
sì
Installazione in calcestruzzo:
no
Macchine e installazione impianti:
no
Adatto per installazione sotterranea (massetto):
no
Terreno:
no
Diametro interno:
17.9 mm
Diametro esterno:
20 mm
Temperatura d'esercizio:
-5...60 °C
Strato interno ultra scorrevole:
no
Con indicazione del contatore:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


