pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNECTC1840 Tubo corrugato PVC -25 33412 40 - 25m - ECTC1840

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNECTC1840 Tubo corrugato PVC -25 33412 40 - 25m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC

  • Senza alogeni - no

  • Esecuzione resistente alla fiamma -

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole

  • Con manicotto - no

Confezione

  • 25 M

EAN

8032793879404

Codice prodotto

ETNECTC1840

Cod. produttore

ECTC1840

Produttore

ETN

Materiale:

PVC

Senza alogeni:

no

Esecuzione resistente alla fiamma:

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

A parete:

no

Su legno:

no

Parete forata:

no

Installazione in calcestruzzo:

Macchine e installazione impianti:

no

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

no

Terreno:

no

Diametro interno:

31.2 mm

Diametro esterno:

40 mm

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Strato interno ultra scorrevole:

no

Con indicazione del contatore:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7031

TUBO CORR. PVC 33412 Ø40 mm - 25 m