ELETTROCANALI SRL - ETNECSPA3213B Scatola x app. saille 32x13 bianca - ECSPA3213B
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente - no
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no
Numero moduli da frutto - 1
Numero di unità - 1
Confezione
30 PZ
EAN
8053676578870
Codice prodotto
ETNECSPA3213B
Cod. produttore
ECSPA3213B
Produttore
ETN
Composizione:
Cassetta apparente
Adatto per il montaggio su scatola da incasso esistente:
no
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Numero moduli da frutto:
1
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Forma:
Rettangolare
Dispositivo desktop:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9001
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
no
Montaggio su canalina:
sì
Con entrata del canale:
sì
Con cavo in ingresso:
no
Con entrata per premistoppa:
no
Con ingresso tubo di installazione:
no
Inserimento dal retro:
no
Numero di ingressi:
1
Numero di morsetti a terra:
0
Antiurto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
74 mm
Altezza:
118 mm
Profondità:
24 mm


