ELETTROCANALI SRL - ETNECSH8040 Can. asoltato HF 80x40 lamelle 4/6/4 gri - ECSH8040
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Altezza - 40 mm
Larghezza - 80 mm
Distanza della fessura - 6 mm
Larghezza della fessura - 4 mm
Confezione
40 M
EAN
8032793873938
Codice prodotto
ETNECSH8040
Cod. produttore
ECSH8040
Produttore
ETN
Materiale:
Altro
Altezza:
40 mm
Larghezza:
80 mm
Distanza della fessura:
6 mm
Larghezza della fessura:
4 mm
esecuzione della parete laterale:
Punzonatura foro/fessura
Senza alogeni:
sì
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2530 mm²
Tipo di fissaggio:
Perforazione sul fondo
Con parte superiore:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


